Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin, Puristimen leukojen leveys: 100mm

Tuote nro.: 967565 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Puristimen leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätöväli 132 mm
Korkeus sisääntyönnettynä 296 mm
Paino 21 kg
Tuotetyyppi Korkeudensäätölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Valmistajan numero 967565 100

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja erittäin luja takorauta-/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Nopea kiinnittää mihin tahansa asentoon turvakiinnitysvivun avulla.
Turvatoiminto: Puristin on käännettävissä alas vain oikeassa asennossa (kun urassa oleva kiinnityspultti on paikallaan nostokorvassa).

Etu:

  • Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voidaan kääntää ilman erillistä kääntöalustaa 360°.
  • Kääntö työtason alle vapauttaa työskentelypintaa.
  • Asentamalla kääntö- ja korkeudensäätölaite ovella varustettuun lukittavaan koteloon vältetään varkauden vaara (kotelo tilattavissa).

Käyttö:

Puristin sovitettavissa senttimetrin tarkkuudella ergonomisesti parhaalle korkeudelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöydän alle asennusta varten.
Ruuvipuristin nro 967100 koko 100.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin