Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967100 / 7110, soveltuu puristimelle, koko: 100

Tuote nro.: 967520 100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

soveltuu puristimelle, koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätöväli 242 mm
Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella 93 mm - 335 mm
soveltuu puristimelle, koko 100
Paino 10,3 kg
Tuotetyyppi Korkeudensäätölaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 967520 100
EAN / GTIN 4045197694461
Valmistajan numero 967520 100
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja erittäin luja takorauta-/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon turvakiinnitysvivun avulla.

Etu:

Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää ilman erillistä kääntöalustaa 360° työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.

Käyttö:

Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).

Sopii:

Suuntaisruuvipuristimet GARANT nro 967100; 967110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Väline ruuvipuristimen kiinnittämiseen.
  • Asennettavaksi työtasoihin, joiden paksuus on 50 mm.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä vain suljetuissa tiloissa.
  • Käytä vain tasaisella ja puhtaalla alustalla.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin