{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 160 mm | |
Leukaväli | 210 mm | |
Kiinnityssyvyys | 100 mm | |
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on | 25 mm - 100 mm | |
vaihdettavat leuat | kyllä | |
Avautumissuunta | Eteenpäin avautuva | |
Materiaali | Teräs, muottiintaottu | |
Paino | 27 kg | |
Tuotetyyppi | Suuntaisruuvipuristin |
Tuotekoodi | 967430 160 | |
EAN / GTIN | 4045197694416 | |
Valmistajan numero | 967430 160 |