Varaleukapari ruuveineen ″Heuer Front″-puristimeen 160 mm

Tuote nro.: 967405 160
Aseta hinta 2 kpl (28,18 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 160 mm
Korkeus 25 mm
Syvyys 12 mm
kiinnitystapa poraus
Kiinnitysreiän etäisyys 105 mm
Kiinnitysalan tyyppi 1 puoli uritettu, 1 puoli sileä, käännettävät
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967405 160
EAN / GTIN 4010898116604
Valmistajan numero 116 160

Kuvaus

Malli:

Pintakarkaistut ja sinkityt, 1 puoli uritettu, 1 puoli hiottu, käännettävät.

Sopii:

Ruuvipuristimet ”Heuer-Front” nro 967360; 967380 ja ”Heuer-Compact” nro 967460.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin