Kiinnityskaari erillisenä, ”Heuer-Front”-puristimeen koko: 100

Tuote nro.: 967400 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

”Heuer-Front”-puristimeen koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysalue 10 mm - 60 mm
Puristimiin ”Heuer-Front” 100
Tuotetyyppi Kiinnityskaari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967400 100
EAN / GTIN 4010898119902
Valmistajan numero 119 100

Kuvaus

Malli:

Kiinnityskaaret työtasoille, paksuus 10-60 mm.

Käyttö:

Työtasoihin kiinnittämistä varten.

Sopii:

Suuntaisruuvipuristimet Heuer-Front nro 967350 koko 100. Käytä Heuer Compact -suuntaisruuvipuristimessa 967460 koko 120 kiinnityskaarta nro 96 7400 koko 100.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin