{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Heuer Front | |
Leukojen leveys | 140 mm | |
Leukaväli | 200 mm | |
Kiinnityssyvyys | 80 mm | |
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on | 27 mm - 70 mm | |
vaihdettavat leuat | ei | |
Avautumissuunta | Eteenpäin avautuva | |
Materiaali | Teräs, muottiintaottu | |
Paino | 16 kg | |
Tuotetyyppi | Suuntaisruuvipuristin |
Tuotekoodi | 967360 140 | |
EAN / GTIN | 2050002047693 | |
Valmistajan numero | 101 140 |