Suuntaisruuvipuristin, kiinnityskaari 125 mm

Tuote nro.: 967270 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 125 mm
Leukaväli 150 mm
Kiristysalue 18 mm - 75 mm
Putkileuat nro 967285 putkille, joiden ulko-⌀ on 3/8 − 3 tuuma
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Paino 10,5 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967270 125
EAN / GTIN 4045197612731

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu − varmasti rikkoutumaton.
Eteenpäin avautuva.
Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys. Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi.
Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta.
Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alasinpinta.

Käyttö:

Työtasoihin kiinnittämistä varten.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Putkenkiinnitysleuat nro 967285.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat