Suuntaisruuvipuristin 125 mm

Tuote nro.: 967260 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
303 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 125 mm
Leukaväli 150 mm
Putkileuat nro 967285 putkille, joiden ulko-⌀ on 3/8 − 3 tuuma
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Paino 10 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967260 125
EAN / GTIN 4045197694270

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu − varmasti rikkoutumaton.
Eteenpäin avautuva.
Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys. Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi.
Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta.
Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alasinpinta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Putkenkiinnitysleuat nro 967285.
Kääntöalusta nro 967280, kiinnityskaari nro 96 7290.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967550.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin