Suuntaisruuvipuristin Kääntöalustan kanssa, Leukojen leveys: 100mm

Tuote nro.: 967120 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
vaihdettavat leuat ei
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967120 100
EAN / GTIN 4045197612557
Valmistajan numero 967120 100

Kuvaus

Malli:

Kokonaan terästä, muottiintaottu − taatusti rikkoutumaton.
Eteenpäin avautuva.
Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alasinpinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde.
Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).

Etu:

  • Sokka, putoamissuoja molemmin puolin − alhainen melutaso.
  • Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.
  • Sokka vaihdettavissa.
  • Pakotettu leukaväliasteikko.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967520.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin