Vaihtopurustinleuat, uritetut 100 mm

Tuote nro.: 967040 100
Aseta hinta 2 kpl (28,12 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
Korkeus 20 mm
Syvyys 12 mm
kiinnitystapa poraus
Kiinnitysreiän etäisyys 67,5 mm
Kiinnitysalan tyyppi uritettu
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967040 100
EAN / GTIN 4045197612359
Valmistajan numero 967040 100

Kuvaus

Sopii:

GARANT-ruuvipuristimet nro 967000; 967010; 967030.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit ja keskitysholkit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin