Suuntaisruuvipuristin, kääntölevy 100 mm

Tuote nro.: 967010 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
Leukaväli 145 mm
Avautumissuunta Taaksepäin avautuva
Materiaali Erittäin luja valu (GG 25)
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967010 100
EAN / GTIN 4045197612243

Kuvaus

Malli:

Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.
Taaksepäin aukeava. Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, prismanmuotoinen tarkkuusjohde. Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).
Kääntölevy, kääntyy 360° ja lukittavissa joka asentoon kiinnitysmekanismin avulla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat