Kokoontaitettavat työtasot yksipuolinen mahdollinen porrasmäärä 5 – 9, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5

Tuote nro.: 966275 5
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Tasanteen korkeus ilman kaidetta 1,32 m
Tasanteen leveys 400 mm
Tasanteen syvyys 400 mm
Pohja-alan leveys 0,68 m
Pohja-alan syvyys 1,25 m
Pienan/askelman syvyys 80 mm
Säilytyskaukalo saatavana kyllä
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien 5
Tukikaide 2
Polvilista ei
Leviämisvarmistus molemminpuolinen jäykkä liitos
Saavutettavuus yksipuolinen
Paino 14,4 kg
Standardi EN 131
Two-hands-free-periaate kyllä
Safer Step kyllä
Tuotetyyppi Koroketikkaat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 966275 5
EAN / GTIN 4003866416752
Valmistajan numero 41675
Valmistaja Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Kuvaus

Malli:

Näppärät tasannetikkaat, askelmien syvyys 80 mm. Työskentelytasanne (400×400 mm), kolmella sivulla kaide ja säilytyslokero. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta.

Standardi:

EN 131.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin