{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus | 1,43 m | |
Työskentelykorkeus n. | 4,6 m | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 2,59 m | |
Tasanteen leveys | 380 mm | |
Tasanteen syvyys | 390 mm | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,8 m | |
Vaakapalkkien korkeus | 73 mm | |
Pienan/askelman syvyys | 80 mm | |
Säilytyskaukalo saatavana | kyllä | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 10 | |
Tukikaide | 2 | |
Leviämisvarmistus | 2 erittäin lujaa perlonhihnaa | |
Saavutettavuus | yksipuolinen | |
Paino | 20 kg | |
Standardi | EN 131 | |
Two-hands-free-periaate | kyllä | |
Safer Step | kyllä | |
Tuotetyyppi | Koroketikkaat |
Tuotekoodi | 966272 10 | |
EAN / GTIN | 4003866404797 | |
Valmistajan numero | 40479 |