{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Työskentelykorkeus n. | 2,2 m | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,2 m | |
Tasanteen leveys | 577 mm | |
Tasanteen syvyys | 350 mm | |
Pohja-alan leveys | 0,4 m | |
Pohja-alan syvyys | 0,6 m | |
Pienan/askelman syvyys | 200 mm | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 1 | |
Materiaali | Porras alumiini-urapeltiä | |
Portaan rakenne | Porras | |
Saavutettavuus | yksipuolinen | |
Paino | 3 kg | |
Standardi | DIN EN 14183 | |
Tuotetyyppi | Työskentelytasanne |
Tuotekoodi | 966148 1 | |
EAN / GTIN | 4003866400317 | |
Valmistajan numero | 40031 |