Askeltaso Workstep, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 1

Tuote nro.: 966146 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Työskentelykorkeus n. 2,4 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta 0,4 m
Pohja-alan leveys 0,62 m
Pohja-alan syvyys 0,52 m
Paino 5 kg
Tuotetyyppi Työskentelytasanne

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966146 1
EAN / GTIN 4003866404292
Valmistajan numero 40429

Kuvaus

Malli:

Tukeva teräsrunko mahdollistaa hyvän tukevuuden. Helppo käsitellä tasossa olevan kahvan ansiosta. Tason koko n. 400 × 300 mm.

Pintakäsittely:

musta, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin