Rullakoroke 1

Tuote nro.: 966145 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm ilman tasannetta Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
    Hyötykorkeus 430 mm
    450 mm
    Pyörät kyllä
    Askelmien lkm ilman tasannetta 1
    Metallirullat kyllä
    Käyntitason pinta uritettu, liukastumista ehkäisevä
    Paino 2,6 kg
    Standardi DIN EN 14183
    Tuotetyyppi Rullakoroke

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 966145 1
    EAN / GTIN 4003866409181
    Valmistajan numero 40918

    Kuvaus

    Malli:

    Uritettu, liukumaton astinpinta.
    Vakaampi patentoidun, automaattisen lukituksen ja liukumattoman kumipinnan ansiosta.
    Kantavuus 150 kg.

    Standardi:

    DIN EN 14183.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin