{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Leveys | 470 mm | |
Tikkaiden pituus ulos vedettynä | 3 m | |
Tikkaiden pituus kokoon työnnettyinä | 0,76 m | |
Työskentelykorkeus n. | 3,8 m | |
Pienan/askelman syvyys | 85 mm | |
Askelmien lukumäärä | 9 | |
Materiaali | alumiini | |
Portaan rakenne | porras | |
Paino | 10,2 kg | |
Tuotetyyppi | Nojatikkaat |
Tuotekoodi | 966096 9 | |
EAN / GTIN | 4031405407626 | |
Valmistajan numero | 115463 |