{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Työskentelykorkeus n. | 2,49 m | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,49 m | |
Tasanteen leveys | 600 mm | |
Tasanteen syvyys | 300 mm | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,7 m | |
Pienan/askelman syvyys | 85 mm | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 2×2 | |
Portaan rakenne | porras | |
Saavutettavuus | molemminpuolinen | |
Paino | 5,7 kg | |
Tuotetyyppi | Työskentelytasanne |
Tuotekoodi | 966070 2X2 | |
EAN / GTIN | 4003866403721 | |
Valmistajan numero | 40372 |