Piena-pystytikkaat, täysmuovia, molemminpuoliset 2X4

Tuote nro.: 966060 2X4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Puolamäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
    Tikkaiden pituus 1,32 m
    Työskentelykorkeus n. 2,6 m
    Ulkoleveys alapäässä 0,48 m
    Pienan/askelman syvyys 30 mm
    Askelmien lukumäärä 2×4
    Materiaali Pystypalkit ja askelmat lasikuituvahvisteista muovia
    Portaan rakenne Askelma
    Leviämisvarmistus erittäin lujat perlonhihnat
    Saavutettavuus molemminpuolinen
    hyvä kemikaalinkestävyys kyllä
    Paino 7,5 kg
    Standardi DIN EN 61478
    Tuotetyyppi Seisovat tikkaat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 966060 2X4
    EAN / GTIN 4003866412617
    Valmistajan numero 41261

    Kuvaus

    Malli:

    Pystypalkit ja askelmat (30×30 mm) lasikuituvahvisteista muovia, jolla erityisen hyvä kemiallinen kestävyys. Erittäin luja perlonhihnojen ja jäykän lisäliitoksen ansiosta. Vaihdettavat muovisuojat takaavat liukumattomuuden.

    Käyttö:

    Turvatikapuut erikoiskäyttöön kemian- ja lääketeollisuudessa sekä sähkö-, kaasu- ja vesilaitoksissa.

    Standardi:

    DIN EN 61478 ja VDE 0682 luku 6.5 luokka 1/30 KV Korkeajännitetarkistus hyväksytty tikapuille, jotka valm. eristemateriaalista.
    VDE-testattu jännitteiseen työskentelyyn (1000 V AC, 1500 V DC).
    DIN EN ISO 4892-2 -normin mukainen, vanhenemiskestävyys 10 vuotta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin