Turvaportaat, ilman kaarta, yksipuoliset 2

Tuote nro.: 966005 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Työskentelykorkeus n. 2,45 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta 0,44 m
Ulkoleveys alapäässä 0,55 m
Pienan/askelman syvyys 205 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien 2
Portaan rakenne porras
Saavutettavuus yksipuolinen
Paino 4,7 kg
Tuotetyyppi Taitettavat turvaportaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966005 2
EAN / GTIN 4003866414901
Valmistajan numero 41490

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. 205 mm syvät askelmat, liukuesteuritus. Vankka tukiraudan ja luistamattomien jalkatulppien ansiosta.

Standardi:

DIN EN 14183.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin