Porrastikkaat, yksipuoliset 3

Tuote nro.: 966000 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Tikkaiden pituus 1,44 m
Työskentelykorkeus n. 2,7 m
Tasanteen korkeus 0,7 m
Ulkoleveys alapäässä 0,45 m
Vaakapalkkien korkeus 87 mm
Pienan/askelman syvyys 85 mm
Säilytyskaukalo saatavana kyllä
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien 3
Materiaali Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Portaan rakenne Porras
Saavutettavuus yksipuolinen
Paino 6 kg
Standardi DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Tuotetyyppi Seisovat tikkaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966000 3
EAN / GTIN 4003866403332
Valmistajan numero 40333

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri turvatasanne (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos, turvasilta ja leveä säilytyskouru. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta. Kaksi kiinteää sankakoukkua.

Standardi:

DIN EN 131.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin