Porrastikkaat, yksipuoliset sis. GripStep-liukuesteen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4

Tuote nro.: 965901 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Pituus L 1,73 m
Tikkaiden pituus 1,73 m
Työskentelykorkeus n. 3 m
Tasanteen korkeus 0,93 m
Ulkoleveys alapäässä 0,5 m
Vaakapalkkien korkeus 73 mm
Pienan/askelman syvyys 80 mm
Materiaali alumiini
Portaan rakenne porras
Saavutettavuus Yksisivuinen
Paino 6,6 kg
Tuotetyyppi Seisovat tikkaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965901 4
EAN / GTIN 4045197742049
Valmistajan numero 965901 4

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta.
Optimoitu tikkaiden nivelosa, suuri tukileveys, 6-kertainen niittaus ja muovinen suojus
80 mm syvät askelmat, liukuesteuritus.
EasyHandle Haptoprene-kahvaosa, lukitusmekanismi, luistamattomat BalanceBase-jalkatulpat.
Sisältää GripStep-liukuesteen.
Muoviset säilytyslokerot.

Standardi:

Täyttää seuraavat vaatimukset: DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV-tiedot 208-016 ja 208-017 sekä voimassa olevat saksalaiset DGUV-määräykset.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin