{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
Pituus L | 1,73 m | |
Tikkaiden pituus | 1,73 m | |
Työskentelykorkeus n. | 3 m | |
Tasanteen korkeus | 0,93 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,5 m | |
Vaakapalkkien korkeus | 73 mm | |
Pienan/askelman syvyys | 80 mm | |
Materiaali | alumiini | |
Portaan rakenne | porras | |
Saavutettavuus | Yksisivuinen | |
Paino | 6,6 kg | |
Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |
Tuotekoodi | 965900 4 | |
EAN / GTIN | 4045197742018 | |
Valmistajan numero | 965900 4 |