{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Korkeus | 480 mm | |
Leveys | 450 mm | |
Syvyys | 435 mm | |
Säilytyslokeron leveys | 395 mm | |
Säilytyslokeron syvyys | 352 mm | |
Istuimen leveys | 450 mm | |
Istuimen syvyys | 500 mm | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Kääntyvien jarruttomien pyörien lukumäärä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 100 mm | |
Kantavuus | 150 kg | |
Istuinpinnan materiaali | Tekonahkaa | |
selkänojallinen | ei | |
Paino | 10,8 kg | |
Tuotetyyppi | Asennusjakkarat |
Tuotekoodi | 965655 | |
EAN / GTIN | 4045197703019 | |
Valmistajan numero | 965655 |