• Hoffmann on suljettuna maanantaina 9/6 helluntain vuoksi, ei toimituksia sinä päivänä

Seisomatuki, korkeus säädettävä Kaasujousi

Tuote nro.: 965631
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
Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Jalustan leveys 650 mm
Jalustan syvyys 450 mm
Istuimen leveys 320 mm
Istuimen syvyys 220 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 645 mm - 825 mm
Istuimen kallistussäädettävä kyllä
Istuinpinnan materiaali PU-vaahto
Jalkaristikon materiaali teräs
Istuinmateriaalin väri musta
Jalustan rakenne Jalusta
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Korkea jakkara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965631
Kopioi
EAN / GTIN 2050000981364
Kopioi
Valmistajan numero 36.40.01
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Kuvaus

Malli:

Teräsputkirunko ja luistamattomat, öljynkestävät suojatulpat. Istuimen korkeus säädettävissä lukitusvivulla. Istuin PU-vaahtopehmusteinen. Istuinpinnan kaltevuus on säädettävissä, ja istuin kallistuu kumpaankin suuntaan, palautusjousi.
Istuinkorkeutta voi säätää turva-kaasujousella.

Standardi:

DIN 68877

Pintakäsittely:

Musta RAL 9005.

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.