{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Jalustan leveys | 534 mm | |
Jalustan syvyys | 425 mm | |
Istuimen leveys | 320 mm | |
Istuimen syvyys | 220 mm | |
Korkeudensäätömalli | mekaaninen | |
Korkeudensäätöalue | 600 mm - 850 mm | |
Istuimen kallistussäädettävä | kyllä | |
Istuinpinnan materiaali | PU-vaahto | |
Jalkaristikon materiaali | teräs | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalustan rakenne | Jalusta | |
Standardi | DIN 68877 | |
Tuotetyyppi | Korkea jakkara |
Tuotekoodi | 965630 | |
EAN / GTIN | 2050001780317 | |
Valmistajan numero | 3600.11 |