{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Istuimen leveys | 340 mm | |
Istuimen syvyys | 300 mm | |
Selkänojan korkeus | 190 mm | |
Jalkaristikon ⌀ | 580 mm | |
Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 450 mm - 650 mm | |
Kantavuus | 120 kg | |
Istuinpinnan materiaali | PU-vaahto | |
Jalkaristikon materiaali | Alumiini, kiillotettu | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | Rullasarja | |
selkänojallinen | kyllä | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Pyörillä liikkuva malli | Painon mukaan jarruttavat pehmeät pyörät koville alustoille | |
Standardi | DIN 68877 | |
Tuotetyyppi | Korkea jakkara |
Tuotekoodi | 965420 | |
EAN / GTIN | 4016849432878 | |
Valmistajan numero | 9408-2000-521 |