Raskaita kuormia kestävä pyörivä työtuoli, Neon XXL, niskatuella, Väri: BLACK

Tuote nro.: 965364 BLACK
Kopioi
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Saatavilla 6-8 viikossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 180

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 180 kg
Istuimen leveys 470 mm
Selkänojan korkeus 570 mm
Korkeudensäätöalue pyörillä 470 mm - 640 mm
Selkänojan korkeudensäätöalue 60 mm
Istuimen syvyyden säätöalue 420 mm - 480 mm
Istuinmateriaalin väri musta
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965364 BLACK
Kopioi
EAN / GTIN 4016849970769
Kopioi
Valmistaja Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

Supertec-pintamateriaali. Niskatuen korkeus, syvyys ja kaltevuus ovat säädettävissä.
Erittäin tukeva ja turvallinen pyörivä työtuoli, jossa on synkronoitu mekanismi ja jonka kaikki osat soveltuvat raskaaseen käyttöön. Painon säätö 80–180 kg. Raskaaseen käyttöön tarkoitetut osat: runko, pyörät, mekanismi, kaasujousi ja jalkaristikko. Jalkaristikko mustaa alumiinia. Ergonomisesti muotoiltu istuintaso ja selkänoja. Selkänoja portaattomasti säädettävä ja korkeus sekä kaltevuus erikseen säädettävät. Paksu pehmuste, jonka muotoilu on optimoitu. Sisältää raskaan kuormituksen kestävät käsinojat. Käsinojien väli 570 mm, leveys säädettävä. Oranssin värinen Flexband.

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin