{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Malli | suuri istuinkorkeus | |
Istuimen leveys | 460 mm | |
Istuimen syvyys | 470 mm | |
Selkänojan korkeus | 580 mm | |
Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 590 mm - 860 mm | |
Jalkaristikon materiaali | Teräs | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | suojatulpat ja jalkarengas | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Käsinojapari mukautettava | kyllä | |
Paino | 15,5 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
Tuotekoodi | 965329 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625515 | |
Valmistajan numero | 9021-SP01-602-505217 |