{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Selkänojan korkeus | 120 mm | |
Korkeudensäätötapa | renkaan vapautus | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 560 mm - 810 mm | |
Istuimen kallistussäädettävä | ei | |
Kantavuus | 120 kg | |
Istuinpinnan materiaali | Integraalimuovi | |
Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | suojatulpat ja jalkarengas | |
selkänojallinen | kyllä | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Standardi | DIN 68877 | |
Tuotetyyppi | Korkea jakkara |
Tuotekoodi | 965072 | |
EAN / GTIN | 4045197702470 | |
Valmistajan numero | 965072 |