Ergonominen työjakkara, kangaspehmuste, suojatulpat 1

Tuote nro.: 965067 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuolin kantavuus 120 kg
    Malli ilman pyöriä
    Istuin-⌀ 350 mm
    Korkeudensäätöalue 440 mm - 610 mm
    Istuinmateriaalin väri musta
    Tuotetyyppi Jakkara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 965067 1
    EAN / GTIN 4062406284664
    Valmistajan numero 965067 1

    Kuvaus

    Malli:

    Jakkara, joka tukee dynaamista istumista. Istuinosa kallistettavissa 15°, mikä mahdollistaa 30 asteen liikkumismahdollisuuden. Mukava pyörivä jakkara, pehmeä Mesh-kangaspehmuste, mukava ja hengittävä. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, rengasvapautus.

    Standardi:

    DIN 68877

    Ohje:

    Tarrakiinnitykset vahingoittavat hengittävää verkkokudosta. Tarrakiinnitykset on päällystettävä.