• Hoffmann on suljettuna maanantaina 9/6 helluntain vuoksi, ei toimituksia sinä päivänä

Työjakkara, kangaspehmuste, pyörillä, matala

Tuote nro.: 965060
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
Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli pyörillä
Istuin-⌀ 350 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 470 mm - 630 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Verkkokangas
Jalkaristikon materiaali Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965060
Kopioi
EAN / GTIN 4045197702425
Kopioi
Valmistajan numero 965060
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Mukava pyörivä jakkara, pehmeä verkkokangaspehmuste, mukava ja hengittävä.
Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, rengasvapautus. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.
Istuinpinnan ⌀ 350 mm.
Kantavuus: 120 kg.
Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Tarrakiinnitykset vahingoittavat hengittävää verkkokudosta. Tarrakiinnitykset on päällystettävä.
Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.