Työjakkara, keinonahka, suojatulpat ja jalkarengas, korkea

Tuote nro.: 965056
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli suuri istuinkorkeus
Istuin-⌀ 350 mm
Korkeudensäätöalue 580 mm - 850 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Tekonahkaa
Istuinmateriaalin väri musta
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965056
EAN / GTIN 4045197772671
Valmistajan numero 965056

Kuvaus

Malli:

Mukava pyörivä tekonahkapäällysteinen jakkara, oranssi kaksoissaumaus. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, rengasvapautus. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.
Istuinpinnan ⌀ 350 mm.
Kantavuus: 120 kg.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin