Työjakkara, keinonahka, pyörillä, matala

Tuote nro.: 965054
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli pyörillä
Istuin-⌀ 350 mm
Korkeudensäätöalue 470 mm - 630 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Tekonahkaa
Istuinmateriaalin väri musta
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965054
EAN / GTIN 4045197739544
Valmistajan numero 965054
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Mukava pyörivä tekonahkapäällysteinen jakkara, oranssi kaksoissaumaus. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, rengasvapautus. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.
Istuinpinnan ⌀ 350 mm.
Kantavuus: 120 kg.
Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin