{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Malli | suuri istuinkorkeus | |
Istuimen leveys | 470 mm | |
Istuimen syvyys | 450 mm | |
Selkänojan korkeus | 600 mm | |
Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 640 mm - 890 mm | |
Istuimen syvyyden säätöalue | 40 mm | |
Selkänojan säätöalue | 60 mm | |
Kantavuus | 120 kg | |
Istuinpinnan materiaali | Verkkokangas | |
Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | suojatulpat ja jalkarengas | |
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö | kyllä | |
Syknronimekaniikka | kyllä | |
Lordoosituki | kyllä | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Käsinojapari mukautettava | kyllä | |
Standardi | DIN 68877 | |
Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
Tuotekoodi | 965042 | |
EAN / GTIN | 4045197702166 | |
Valmistajan numero | 965042 |