Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste, pyörillä, matala

Tuote nro.: 965040
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli pyörillä
Istuimen leveys 470 mm
Istuimen syvyys 450 mm
Selkänojan korkeus 600 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 480 mm - 630 mm
Istuimen syvyyden säätöalue 40 mm
Selkänojan säätöalue 60 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Verkkokangas
Jalkaristikon materiaali Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö kyllä
Syknronimekaniikka kyllä
Lordoosituki kyllä
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965040
EAN / GTIN 4045197702142
Valmistajan numero 965040

Kuvaus

Malli:

Ergonominen työtuoli, synkronitekniikka.
Istuimen ja selkänojan pehmeä verkkomateriaali on mukava ja hengittävä. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.
Istuin (leveys × syvyys) 470×450 mm
Selkänojan korkeus: 600 mm.Selkänojan säätöalue: 60 mm.
Istumasyvyyden säätö: 40 mm.
Kantavuus: 120 kg.
Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.
Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Tarrakiinnitykset vahingoittavat hengittävää verkkokudosta. Tarrakiinnitykset on päällystettävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin