Pyörivä työtuoli, rakennesolumuovi, pyörillä, matala

Tuote nro.: 965030
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli pyörillä
Istuimen leveys 470 mm
Istuimen syvyys 450 mm
Selkänojan korkeus 600 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
portaaton korkeuden säätö kyllä
Korkeudensäätöalue 480 mm - 630 mm
Selkänojan korkeudensäätöalue 60 mm
Istuimen kallistussäädettävä kyllä
Istuimen syvyyden säätöalue 40 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Integraalimuovi
Selkänojan materiaali Integraalimuovi
Jalkaristikon materiaali Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö kyllä
Syknronimekaniikka kyllä
Lordoosituki (välilevyt) kyllä
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Kestää rajallisesti mietoja happoja ja emäksiä kyllä
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965030
EAN / GTIN 4045197702111
Valmistajan numero 965030

Kuvaus

Malli:

Ergonominen työtuoli, synkronitekniikka.
Istuimen ja selkänojan pehmeä vaahtomuovipehmuste on helppohoitoinen, pestävä, kestävä ja sietää mietoja happoja sekä emäksiä ja myös mekaanista kulutusta. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.
Istuin (pituus × syvyys): 470×450 mm.Selkänojan korkeus: 600 mm.Selkänojan säätöalue: 60 mm.Istumasyvyyden säätö: 40 mm.Kantavuus: 120 kg
Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.
Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin