Alusta, Tyyppi: M

Tuote nro.: 964990 M
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Seisontamukavuus: Eristys (lämpö)
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Seisontamukavuus Eristys (lämpö)
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Leveys 450 mm
Syvyys 235 mm
Paksuus 30 mm
Väri musta
Koko M
Tuotetyyppi Polvenalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 964990 M
EAN / GTIN 2050001748928
Valmistajan numero 964990 M
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alustat laadukasta, lämpöä eristävää kovavaahtoa.
Tiiviskuplainen ja öljynkestävä.
Mukana kantokahva.
Helposti puhdistettava vaahto, paksuus 30 mm.
Käytännöllinen lokero pienosille (esim. ruuveille).

Käyttö:

Mukavaan ja niveliä säästävään polvistumiseen koville alustoille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin