Kaapelisillat 6

Tuote nro.: 964901 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kanavien lkm Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DEFENDER NANO -KAAPELISILTA
Korkeus 32 mm
Pituus 1 000 mm
Syvyys 280 mm
Kanavan halkaisija 18 mm
Kanavien lkm 6
Kantavuus 2 t
Paino 4,4 kg
Tuotetyyppi Kaapelisilta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964901 6
EAN / GTIN 4049521073410
Valmistajan numero 85150

Kuvaus

Malli:

Ammattilaistason kaapelinsuoja, yleiskäyttöön pienissä tiloissa. Kaapelit ja letkut helppo pujottaa sisään ylös avautuvan kannen ansiosta.
Itsestään puhdistuvat lukitussaranat.Kaikissa silloissa ruiskupäällystetyt kytkentäulokkeet.
Öljyn-, hapon-, ja bensiininkestävä.

Standardi:

EN 61537:2007