Impregnoitu puinen turvaritilä, 1× viiste ja 2×päätyprofiili lyhyillä sivuilla 150 cm

Tuote nro.: 964865 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulkuritilän pituus (cm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Puinen päällysritilä
    Kulkuritilän pituus 150 cm
    Kulkuritilän leveys 100 cm
    Paino 22,5 kg
    Tuotetyyppi Puinen päällysritilä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 964865 150
    EAN / GTIN 4047482136304
    Valmistajan numero 52112_IMPR

    Kuvaus

    Malli:

    Puinen turvaritilä kestävistä, uritetuista pyökkilistoista. Listat yhdistetty ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vaijereilla, vahvuus 3 mm. Lukitus ja suojukset messinkiä. Elastiset NBR-materiaalista valmistetut kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Soveltuu impregoinnin ansiosta käyttöön erityisesti öljy- ja kylmävoiteluaineiden yhteydessä. Puhdistus: Puuritilä kääritään rullalle.
    Korkeus: n. 35 mm
    Paino: n. 13 kg/m2
    Standardi: IFA (Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työsuojeluinstituutti) on tarkastanut liukastumisen eston (R11) ja vapaan välin (V10).
    Päätyprofiili:
    Lisäviiste ritilän leveillä sivuilla.
    Viiste:

    Lisäviiste ritilän pitkittäisillä sivuilla 45° kulmassa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin