Puinen turvaritilä, pitkillä sivuilla 1-kert. viiste ja kaksink. nousulista lyhyillä sivuilla 200 cm

Tuote nro.: 964855 200
(328,33 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulkuritilän pituus (cm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Puinen päällysritilä
Kulkuritilän pituus 200 cm
Kulkuritilän leveys 100 cm
Kulkuritilän korkeus 35 mm
Materiaali pyökkilistat
Kourulista 2-puolinen
Viiste ilman
kestävyys kestää useimpia öljyjä ja happoja
Paino 20,8 kg
Tuotetyyppi Puinen päällysritilä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964855 200
EAN / GTIN 4047482094727
Valmistajan numero 52117 BISON

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävistä, uritetuista pyökkilistoista. Materiaali: Lämpökuivatut pyökkilistat on kiinnitetty lujasti yhteen vähintään kolmella teräsvaijerilla. Päissä oleva lukitus koostuu messinkisistä kierresokista, joissa on kuusiokoloruuvit. Elastiset kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Kestää useimpia öljyjä ja happoja. Korkeus: n. 35 mm. Paino: n. 13 kg/m2. Mahdolliset ritiläleveydet: 80, 100, 120, 150 cm. Mahdolliset ritiläpituudet: Kaikki halutut pituudet toimitettavissa (ota huomioon käsiteltävyyden rajoitukset). Puhdistus: Puuritilä kääritään rullalle.
Viiste:
Puulistat ritilän pitkällä sivulla on lisäksi viistetty 45° kulmaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin