Nitriilikumimatto, avoin, turvareunat 66X102 cm

Tuote nro.: 964620 66X102
(386,18 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys×pituus (cm) Yksikköhinta sis. alv
  • Seisontamukavuus: Liukumaton; Eristys (lämpö); Ehkäisee työväsymystä
  • Iskusuoja: Lattia
  • Materiaalin ominaisuus: Öljynkestävä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Seisontamukavuus Liukumaton; Eristys (lämpö); Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja Lattia
Materiaalin ominaisuus Öljynkestävä
Valmistajamerkintä Safety Stance™ Nitrile
Pituus 102 cm
Leveys 66 cm
Paksuus 22 mm
Materiaali nitriilikumi
Väri musta / oranssi
turvareunat 3-puolinen
pistokiinnitettävä ei
Paino 13 kg/m2
Tuotetyyppi Työtilamatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964620 66X102
EAN / GTIN 662641658141
Valmistajan numero 549S2640OB

Kuvaus

Malli:

Teollisuuskäyttöön sopivat nitriilikumimatot, selvästi näkyvät, oranssit turvareunat kolmella sivulla.
  • Ylimääräisten korokkeiden ansiosta maton alle jää suuri tila lialle ja nesteille, näin maton pinta pysyy puhtaana, kuivana ja liukumattomana.
  • Pitkäikäinen, luja nitriilikumi kestää hyvin kulutusta.
  • Erittäin liukumaton pinta ja varma pito lattialla, myös kosteana. Maton paksuus: 22 mm, paino: n. 13 kg/m2.
  • Kestää teollisuusöljyjä ja useimpia kemikaaleja.
  • Liukumattomuusluokka tarkastettu normien DIN 51130 ja BGR 181 mukaan.

Nitriilikumimatto, jossa pyöreät aukot.

Ohje:

Erikoismitat toimitettavissa pyynnöstä välimitalla 30,5×30,5 cm, lisäksi 5 cm reunalistaa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin