Työtilamatto Top, öljynkestävä Leveys 91 cm 91X210 cm

Tuote nro.: 964605 91X210
(343,01 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys× pituus (cm) Yksikköhinta sis. alv
  • Seisontamukavuus: Ehkäisee työväsymystä; Eristys (lämpö); Eristys (lämpö)
  • Iskusuoja: Lattia
  • Materiaalin ominaisuus: Öljynkestävä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Seisontamukavuus Ehkäisee työväsymystä; Eristys (lämpö); Eristys (lämpö)
Iskusuoja Lattia
Materiaalin ominaisuus Öljynkestävä
Valmistajamerkintä Cushion Flex™
Pituus 210 cm
Leveys 91 cm
Paksuus 14,3 mm
Materiaali nitriilikumi
Väri musta / oranssi
Väri musta / oranssi
Viiste 4-puolinen
turvareunat 4-puolinen
pistokiinnitettävä ei
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181 R10
Paino 23 kg
Tuotetyyppi Työtilamatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964605 91X210
EAN / GTIN 662641925632
Valmistajan numero 489S002MOB

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden työtilamatot valmistetaan laadukkaasta nitriilikumiseoksesta kovaa kulutusta varten:
  • Kova ja kulutusta kestävä nitriilikumipinta estää liukumisen ja takaa pitkän käyttöiän.
  • Pitkäikäinen, luja nitriilikumi kestää hyvin kulutusta, tarjoaa maksimaalisen mukavuuden ja eristyksen kovia lattioita ja tärinää vastaan.
  • Kaikissa reunoissa oranssinvärinen pyöristys - ei kompastumisvaaraa.
  • Kestää useimpia teollisia rasvoja, työssä käytettyjä aineita ja kemikaaleja.
  • Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.
  • Vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaan.
  • Maton paksuus: 14,3 mm
  • Liukumattomuusluokka R10 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin