Reunalista 45 astetta

Tuote nro.: 964558 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulmatulkki (astetta) Yksikköhinta sis. alv
  • Seisontamukavuus: Liukumaton; Eristys (lämpö); Ehkäisee työväsymystä
  • Iskusuoja: Lattia
  • Materiaalin ominaisuus: ei öljynkestävä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Seisontamukavuus Liukumaton; Eristys (lämpö); Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja Lattia
Materiaalin ominaisuus ei öljynkestävä
Valmistajamerkintä Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Pituus 76 cm
Kulmatulkki 45 astetta
Materiaali luonnonkumisekoite
Väri keltainen
Kiinnitysnystyrät kiinnitysnystyrät
Tuotetyyppi Reunalista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964558 45
EAN / GTIN 662641856608
Valmistajan numero 431MC003YL

Kuvaus

Malli:

  • Työtilamatto teollisuuteen, suljettu liukumaton pinta.
  • 13 mm paksu materiaali on käytössä erittäin ergonominen ja väsyttämätön.
  • Joustava asennusjärjestelmä, laatat 91×91 cm, sisäkulma (45°) ja ulkokulma (22,5°), mahdollistaa optimaalisen sovituksen paikallisten tilavaatimusten mukaan.
  • Joustava reunaratkaisu mahdollistaa sisä- ja ulkonurkat.
  • Liukumattomuus R9 normien DIN 51130 ja BGR 181 mukaan. 100 % luonnonkumisekoitus yleiseen käyttöön.
  • Ei sisällä raskasmetalleja eikä silikonia, soveltuu siksi myös maalaamoihin.
  • Ei DOP:tä, DMF:ää eikä otsonikerrosta vahingoittavia aineita.

Paikalleen tarttuvat reunalistat, mukana kiinnitysnastat 76 cm, väri keltainen.
Paikalleen tarttuvat reunalistat, mukana kiinnitysnastat 76 cm, väri keltainen.

Sopii:

Reunalista nro 964558 koko 45 sopii työtilamattoon nro 964556 koko 45.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin