{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Seisontamukavuus | Ehkäisee työväsymystä; Liukumaton; Eristys (lämpö) | |
Iskusuoja | Lattia | |
Materiaalin ominaisuus | ei öljynkestävä | |
Pituus | 150 cm | |
Leveys | 91 cm | |
Paksuus | 14,3 mm | |
Materiaali | soluvinyyliydin | |
Pinta | vinyyli | |
Väri | musta | |
Viiste | 4-puolinen | |
Liukumaton alapuoli | kyllä | |
turvareunat | 2-puolinen | |
pistokiinnitettävä | ei | |
kestää rajallisesti useimpia | teollisuusrasvat, työmateriaalit, kemikaalit | |
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Paino | 9 kg | |
Paino pinta-alaa kohti | 6,5 kg/m2 | |
Tuotetyyppi | Työtilamatto |
Tuotekoodi | 964528 150 | |
EAN / GTIN | 662641657823 | |
Valmistajan numero | 431MC003YL |