EUROFIX-kuljetuslaatikot harmaa, Tyyppi: EF4220

Tuote nro.: 964486 EF4220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Cushion Trax® (black)
Korkeus 220 mm
Leveys 300 mm
Syvyys 400 mm
Hyötyleveys 225 mm
Hyötysyvyys 355 mm
Materiaali polypropeeni
Väri harmaa
Kahvatyyppi Reikäkahva
kansivalmius kyllä
Pinottava kyllä
Tuotetyyppi Euronormisäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Valmistajan numero 479C0048BL

Kuvaus

Malli:

Kuljetuslaatikko manuaaliseen ja automaattiseen käsittelyyn, polypropyleeniä. Kestää hyvin useimpia öljyjä, happoja ja emäksiä, vaimentaa ääntä kuljetettaessa. Laatikko on muotovakaa ja tukeva, helppo puhdistaa sileiden sisäseinien ansiosta. Vahvat pinoamiseen tarkoitetut reunat mahdollistavat turvallisen pinoamisen 600 kg saakka. Uritukset tekevät seinämistä vakaat. Yhteensopiva kaikkien Euronormilaatikoiden kanssa. Väri harmaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin