Kuljetus- ja pinoamissäiliöt varustettu luukulla 800X500 mm

Tuote nro.: 963561 800X500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötysyvyys × hyötyleveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 570 mm
    Leveys 560 mm
    Syvyys 860 mm
    Hyötyleveys 500 mm
    Hyötysyvyys 800 mm
    Täyttökorkeus 400 mm
    Pinoamiskorkeus enintään 500 mm
    Haarukka-aukon leveys 360 mm
    Haarukka-aukon syvyys 660 mm
    Alatukikorkeus 100 mm
    Kantavuus 1 000 kg
    Pinottavuus 5 000 kg
    Materiaali teräspelti
    Väri hiirenharmaa RAL 7005
    Seinän rakenne varustettu luukulla
    Pinoamisreuna 3 sivulla ei
    Tarttumiskulmissa nosturisilmukat kyllä
    työntöaukot ei
    nosturilla käsiteltävä kyllä
    eri kokojen pinoaminen mahdollista ei
    Pinottava kyllä
    Paino 27 kg
    Tuotetyyppi Suurikokoiset pinottavat ja kuljetuslaatikot

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 963561 800X500
    EAN / GTIN 4251572701604
    Valmistajan numero M1510-05-01

    Kuvaus

    Malli:

    Tukeva säiliö kuljetukseen ja pinoamiseen teräspellistä, W-pilarimalli ja särmätty tuki. Stabiili, putkimainen seinäreuna ylhäällä, stabiilit, pyöreät vahvikkeet seinä- ja lattia-alueella sekä nopattu etikettikenttä kuormatarroille (kuormatarrat voidaan irrottaa helposti nopista). Vankoissa pinoamis- ja tarttumakulmissa nostosilmukat. Suursäiliöt voidaan kuljettaa sertifioidulla nostopalkilla pystysuuntaisissa koukuilla varustetuissa vetoketjuissa. Alleajokorkeus 100 mm.
    Varustettu luukulla.

    Pintakäsittely:

    Hiirenharmaa RAL 7005.

    Ohje:

    Saatavilla myös liekinpunainen RAL 3000, resedanvihreä RAL 6011 ja gentiansinnen RAL 5010. Kysy meiltä lisää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin