Kuljetus- ja pinoamissäiliöt kiinteät seinät 1000X800 mm

Tuote nro.: 963560 1000X800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötysyvyys × hyötyleveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 670 mm
Leveys 860 mm
Syvyys 1 060 mm
Hyötyleveys 800 mm
Hyötysyvyys 1 000 mm
Täyttökorkeus 500 mm
Pinoamiskorkeus enintään 600 mm
Haarukka-aukon leveys 660 mm
Haarukka-aukon syvyys 860 mm
Alatukikorkeus 100 mm
Kantavuus 1 000 kg
Pinottavuus 5 000 kg
Materiaali teräspelti
Väri hiirenharmaa RAL 7005
Seinän rakenne kiinteä seinä
Pinoamisreuna 3 sivulla ei
Tarttumiskulmissa nosturisilmukat kyllä
työntöaukot ei
nosturilla käsiteltävä kyllä
eri kokojen pinoaminen mahdollista ei
Pinottava kyllä
Paino 42 kg
Tuotetyyppi Suurikokoiset pinottavat ja kuljetuslaatikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963560 1000X800
EAN / GTIN 4251572701451
Valmistajan numero M1520-02-01

Kuvaus

Malli:

Tukeva säiliö kuljetukseen ja pinoamiseen teräspellistä, W-pilarimalli ja särmätty tuki. Stabiili, putkimainen seinäreuna ylhäällä, stabiilit, pyöreät vahvikkeet seinä- ja lattia-alueella sekä nopattu etikettikenttä kuormatarroille (kuormatarrat voidaan irrottaa helposti nopista). Vankoissa pinoamis- ja tarttumakulmissa nostosilmukat. Suursäiliöt voidaan kuljettaa sertifioidulla nostopalkilla pystysuuntaisissa koukuilla varustetuissa vetoketjuissa. Alleajokorkeus 100 mm.
Tukevat seinät.

Pintakäsittely:

Hiirenharmaa RAL 7005.

Ohje:

Saatavilla myös liekinpunainen RAL 3000, resedanvihreä RAL 6011 ja gentiansinnen RAL 5010. Kysy meiltä lisää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin