Noppavaahtosarja 1

Tuote nro.: 963423 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 220 mm
    Leveys 550 mm
    Syvyys 350 mm
    Käyttöalue Alumiinilaatikko
    Tuotetyyppi Kuutiovaahto

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 963423 1
    EAN / GTIN 4003866407354
    Valmistajan numero 40735

    Kuvaus

    Malli:

    Noppamuovipehmusteet aroille laitteille − kootaan pehmeistä vaahtomuovilevyistä. Mukautuvat säilytettävän esineen muotoon helposti ilman työkaluja.
    Levyjen paksuudet 2×30 mm, 2×60 mm ja 1× vaahtoalusta 10 mm ja kantena 1× aallotettu vaahtomuovipehmuste 30 mm.

    Sopii:

    Koko 1 − Eurobox-laatikoille nro 963420 koko 27, 42, 60, 70
    (koko 27 edellyttää asiakkaan tekemää koon mukautusta).
    Koko 2 − fEurobox-laatikoille nro 963420 koko 81, 155, 240
    (koko 81 edellyttää asiakkaan tekemää koon mukautusta).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin