{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 2 | |
Sisätilavuus | 24,9 l | |
Korkeus | 200 mm | |
Leveys | 321 mm | |
Syvyys | 479 mm | |
Nimellisleveys | 300 mm | |
Nimellissyvyys | 450 mm | |
Kantavuus | 120 kg | |
Pinoamiskuorma | 1 200 kg | |
Materiaali | teräspelti | |
Väri | maalattu, harmaa-sininen | |
Kahvatyyppi | Taittokahva | |
valssattu pinoamisreuna 4 puolella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Pinottavat kuljetuslaatikot |
Tuotekoodi | 963385 2 | |
EAN / GTIN | 4052939882369 | |
Valmistajan numero | 8070 |